{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 87 mm - 100 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 3,4 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 105 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 156 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517766 | |
Număr producător | 368-773 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Holtest 87-100 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
537,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 87 ;100 | 87 ;100 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 | 267 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 105 | 117 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Dimensiune a | 3,4 | 1 |