{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 12 mm - 16 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 2,6 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 80 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 230 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 127 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Număr producător | 368-764 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Holtest 12-16 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
387,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
314,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,004 | 0,005 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 80 | 80 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |