Micrometru de interior Holtest 40-50 mm

Cod articol: 429000 40-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,00 € /buc.
  • 45,10 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 40 mm - 50 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,006 mm
⌀ tamburului micrometric 23 mm
Dimensiune a 3,4 mm
Adâncime standard de măsurare 98 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 248 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 140 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429000 40-50
EAN / GTIN 4946368517728
Număr producător 368-769

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Micrometru de interior Holtest  40-50 mm

Micrometru de interior Holtest 40-50 mm

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
487,19 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
426,40 €
Eroare de toleranţă 0,006 0,006
Domeniu de măsurare 40 ;50 40 ;50
Pasul tamburului micrometric 1/50 1/50
Standard Normă de lucru Normă de fabricaţie
Adâncime standard de măsurare 98 97
Dimensiune a 3,4 0,5
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte Micrometru de interior în 3 puncte

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături