{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 8 mm - 10 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 17 mm | |
Dimensiune a | 2 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 57 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 157 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 106 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 8-10 | |
EAN / GTIN | 4946368517162 | |
Număr producător | 368-162 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Holtest 8-10 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
400,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
342,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,004 | 0,004 |
Domeniu de măsurare | 8 ;10 | 8 ;10 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 157 | 154 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Adâncime standard de măsurare | 57 | 54 |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |