{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 30 mm - 40 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 3,4 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 98 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 248 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517711 | |
Număr producător | 368-768 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior Holtest 30-40 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
467,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
384,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Eroare de toleranţă | 0,006 | 0,006 |
Domeniu de măsurare | 30 ;40 | 30 ;40 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 248 | 247 |
Adâncime standard de măsurare | 98 | 97 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |