{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 62 mm - 75 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 3,4 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 105 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 156 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517742 | |
Număr producător | 368-771 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior Holtest 62-75 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
540,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
477,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Eroare de toleranţă | 0,006 | 0,007 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 | 267 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Adâncime standard de măsurare | 105 | 117 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Dimensiune a | 3,4 | 1 |