{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 30 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 2,6 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 90 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 240 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517704 | |
Număr producător | 368-767 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 25-30mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
432,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
352,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,005 mm |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 90 mm | 90 mm |
Dimensiune a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |