Micrometru de interior Holtest 150-175 mm

Cod articol: 429000 150-175

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 41,00 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de lucru
    Domeniu de măsurare 150 mm - 175 mm
    Citire 0,005 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    Eroare de toleranţă 0,01 mm
    ⌀ tamburului micrometric 23 mm
    Dimensiune a 19,6 mm
    Adâncime standard de măsurare 147 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungitor 297 mm
    Tehnică de măsurare analog
    Lungimea totală 249 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 429000 150-175
    EAN / GTIN 4946368517797
    Număr producător 368-776

    Descriere

    Execuţie:

    Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
    Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

    Accesorii opţionale:

    Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături