{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 175 mm - 200 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,01 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 19,6 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 147 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 297 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 249 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429000 175-200 | |
EAN / GTIN | 4946368517803 | |
Număr producător | 368-777 |