{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M8 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M11 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 8 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 16 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197953131 | |
Număr producător | 338460 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 6
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
181,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Prelungitor K2 | 9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Prelungitor L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |