{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M16 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 12 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 20 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953179 | |
Număr producător | 338460 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 10
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
195,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M16 | M16 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 | 12 |
Prelungitor K2 | 9 | 9 |
Prelungitor L2 | 45 | 90 |
Prelungitor L3 | 145 | 130 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 12 | 12 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor |