Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 4

Cod articol: 338460 4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 M4,5 − M6
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M8
Pentru ⌀ cozii filetate d2 6 mm
⌀ prelungitorului D3 12 mm
Prelungitor ⌀ D4 14 mm
Prelungitor K2 9 mm
Prelungitor L2 45 mm
Prelungitor L3 145 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338460 4
EAN / GTIN 4045197953117

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie lungă.
  • Transmiterea momentului de rotaţie se realizează prin pătrat.
  • Capătul anterior al prelungirii este prevăzut cu un dispozitiv de schimbare rapidă.
  • Capătul posterior al prelungirii corespunde DIN, astfel încât prelungirea să poată fi prinsă şi în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Avantaj:

  • Schimbare cu economie de timp şi precizie de repoziţionare a tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.
  • Aproape orice combinaţie de prelungitoare datorită diametrelor identice D3 resp. pătratului de antrenare K2.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau pentru bucşe elastice ER pentru tarod cu pătrat.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături