{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M18 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 14 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 18 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 24 mm | |
Prelungitor K2 | 14,5 mm | |
Prelungitor L2 | 49 mm | |
Prelungitor L3 | 149 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 11 | |
EAN / GTIN | 4045197953186 | |
Număr producător | 338460 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
⌀ prelungitorului D3 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Prelungitor K2 | 14,5 | 11 | 11 | 11 |
Prelungitor L2 | 49 | 90 | 90 | 90 |
Prelungitor L3 | 149 | 200 | 200 | 200 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |