{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M10 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 10 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 18 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 8 | |
EAN / GTIN | 4045197953155 | |
Număr producător | 338460 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 8
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Prelungitor K2 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Prelungitor L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Prelungitor L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |