{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M7 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 7 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 16 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953124 | |
Număr producător | 338460 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă, Tip: 5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Prelungitor K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Prelungitor L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Prelungitor L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |