{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 18 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 7 | |
EAN / GTIN | 4045197953148 | |
Număr producător | 338460 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 7
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 | 9 | 9 | 10 |
Prelungitor K2 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Prelungitor L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Prelungitor L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |