{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M14 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 11 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 20 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 45 mm | |
Prelungitor L3 | 145 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197953162 | |
Număr producător | 338460 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă 9
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
198,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M14 | M14 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 | 12 |
Prelungitor K2 | 9 | 9 |
Prelungitor L2 | 45 | 90 |
Prelungitor L3 | 145 | 130 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 11 | 11 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor |