{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M8 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M11 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 8 mm | |
Pentru pătrat K1 | 6,2 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 30 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 8 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 13 mm | |
Prelungitor K2 | 6,2 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338450 6 | |
EAN / GTIN | 4045197603548 | |
Număr producător | 338450 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI) 6
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
⌀ prelungitorului D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Prelungitor K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Prelungitor L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |