Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 10

Cod articol: 338450 10
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M16
Pentru ⌀ cozii filetate d2 12 mm
Pentru pătrat K1 9 mm
Pentru lungimea de încastrare l1 36 mm
⌀ prelungitorului D3 12 mm
Prelungitor ⌀ D4 18 mm
Prelungitor K2 9 mm
Prelungitor L2 90 mm
Prelungitor L3 130 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338450 10
EAN / GTIN 4045197603647
Număr producător 338450 10

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 10

Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 10

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
194,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
164,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
194,00 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
198,79 €
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M16 M16 M16 M16
⌀ prelungitorului D3 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Prelungitor K2 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Prelungitor L2 90 mm 90 mm 90 mm 45 mm
Prelungitor L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
Pentru ⌀ cozii filetate d2 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip produs Prelungitor Prelungitor Prelungitor Prelungitor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături