{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M16 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 12 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | |
Prelungitor K2 | 9 mm | |
Prelungitor L2 | 90 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197812469 | |
Număr producător | 338420 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Prelungitor pentru tarod cu suprafaţă HB 10
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
198,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ prelungitorului D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Prelungitor K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Prelungitor L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Prelungitor L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |