{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 16 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 16 mm | |
Prelungitor K2 | 12 mm | |
Prelungitor L2 | 90 mm | |
Prelungitor L3 | 200 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338420 12 | |
EAN / GTIN | 4045197812506 | |
Număr producător | 338420 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Prelungitor pentru tarod cu suprafaţă HB 12
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
⌀ prelungitorului D3 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Prelungitor K2 | 12 | 12 | 12 | 14,5 |
Prelungitor L2 | 90 | 90 | 90 | 49 |
Prelungitor L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |