{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M4 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 4,5 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | |
Prelungitor K2 | 4,9 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338420 3 | |
EAN / GTIN | 4045197812230 | |
Număr producător | 338420 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod cu suprafaţă HB 3
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
176,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ prelungitorului D3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Prelungitor K2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 9 |
Prelungitor L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |