{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 10 mm | |
Prelungitor K2 | 8 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197812407 | |
Număr producător | 338420 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Prelungitor pentru tarod cu suprafaţă HB 7
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
181,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
⌀ prelungitorului D3 | 10 | 9 | 9 | 12 |
Prelungitor K2 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Prelungitor L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Prelungitor L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |