{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M4 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 4,5 mm | |
Pentru pătrat K1 | 3,4 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 23 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Prelungitor K2 | 4,9 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338450 3 | |
EAN / GTIN | 4045197603463 | |
Număr producător | 338450 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI) 3
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
180,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Prelungitor L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prelungitor L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |