{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 82 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 122 mm | |
⌀ de centrare B | 200 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Pătrat de cheie K | 12 mm | |
Greutate | 26,8 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526744 | |
Număr producător | 185328 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 250 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
1.427,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
585,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
962,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 76 | 76 | 76 |
Greutate | 26,8 | 29 | 29 |
Înălţime fără bacuri H1 | 82 | 85 | 89 |
Material | Oţel | Fontă | Oţel |
Turaţie maximă | 3.000 | 2.500 | 3.500 |
⌀ de centrare B | 200 | 200 | 200 |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |