{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Gaură E | 42 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 65 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 91 mm | |
⌀ de centrare B | 125 mm | |
Adâncime de centrare C | 4 mm | |
Pătrat de cheie K | 10 mm | |
Greutate | 9,2 kg | |
Turaţie maximă | 4.600 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208026626 | |
Număr producător | 185326 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 160 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
991,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
351,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
567,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 160 | 160 | 160 |
Greutate | 9,2 | 10 | 10 |
Înălţime fără bacuri H1 | 65 | 64,5 | 68 |
Material | Oţel | Fontă | Oţel |
Turaţie maximă | 4.600 | 3.600 | 4.600 |
Adâncime de centrare C | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |