Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 160mm

Cod articol: 312911 160
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
Material Oţel
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 68 mm
Înălţime cu bacuri H2 100 mm
⌀ de centrare B 125 mm
Adâncime de centrare C 4 mm
Greutate 10 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 312911 160
EAN / GTIN 4062406154592
Număr producător 312911 160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Universal de strung acţionat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.
  • Corp din fontă sau oţel.
  • Coroană plană spirală, plan forjată în matriţă, echilibrată şi călită.
  • Flancurile flanşei plane spirale şi a bacurilor sunt rectificate.
  • Precizie ridicată a concentricităţii, mai precisă decât conform DIN 6386.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Universalul se fixează cu şuruburi pe partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare Cod 312971312986.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handbetätigtes Drehfutter mit Planspiralring.
  • Zentrisches Spannen von Werkstücken auf Drehmaschine und anderen geeigneten Werkzeugmaschinen.
  • Nur in Verbindung mit Zusatzbacken Art.-Nr. 312971312991 verwenden.
  • Art.-Nr. 312906 und 312911: Zylindrische Zentrieraufnahme nach ISO 702-4.
  • Art.-Nr. 312931: Für Spindelkopf nach ISO 702-3 mit Stehbolzen und Bundmuttern.
  • Werkstück nur spannen, wenn Drehfutter auf Flansch oder Maschinenspindel aufgeschraubt ist.
  • Planspirale nur mit mitgeliefertem Sicherheitsspannschlüssel bewegen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Werkzeughalter, Lastaufnahmemittel oder Hebezeug verwenden.
  • Keine Vierkantwerkstücke spannen.
  • Nicht verwenden, wenn Backen oder Drehfutter Risse oder anderweitige Beschädigungen aufweisen.
  • Nach Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung wiederverwenden.
  • Nicht mit Hammer bearbeiten.
  • Spannbereiche der Backen nicht überschreiten.
  • Keine langen Werkstücke ohne zusätzliche Abstützung spannen.
  • Nicht mit eingesetztem Spannschlüssel betreiben.
  • Eingravierte Drehzahl auf Spannmittel nicht überschreiten.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.