{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 89 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 123 mm | |
⌀ de centrare B | 200 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Greutate | 29 kg | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312911 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154622 | |
Număr producător | 312911 250 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică 250 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
962,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
585,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 76 | 76 |
Greutate | 29 | 29 |
Înălţime fără bacuri H1 | 89 | 85 |
Material | Oţel | Fontă |
Turaţie maximă | 3.500 | 2.500 |
⌀ de centrare B | 200 | 200 |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |