{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Fontă | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 85 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 119 mm | |
⌀ de centrare B | 200 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Greutate | 29 kg | |
Turaţie maximă | 2.500 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Număr producător | 312906 250 |