{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Fontă | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 75 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 104 mm | |
⌀ de centrare B | 160 mm | |
Adâncime de centrare C | 4 mm | |
Greutate | 17,5 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Număr producător | 312906 200 |