Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică 100 mm

Cod articol: 312911 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Norm DIN 702-4
Material Oţel
⌀ exterior A 100 mm
Gaură E 20 mm
Înălţime fără bacuri H1 50 mm
Înălţime cu bacuri H2 67 mm
⌀ de centrare B 70 mm
Adâncime de centrare C 3 mm
Greutate 2,8 kg
Turaţie maximă 6.300 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 312911 100
EAN / GTIN 4062406154578
Număr producător 312911 100

Descriere

Execuţie:

  • Universal de strung acţionat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.
  • Corp din fontă sau oţel.
  • Coroană plană spirală, plan forjată în matriţă, echilibrată şi călită.
  • Flancurile flanşei plane spirale şi a bacurilor sunt rectificate.
  • Precizie ridicată a concentricităţii, mai precisă decât conform DIN 6386.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Universalul se fixează cu şuruburi pe partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare Cod 312971312986.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică  100 mm

Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică 100 mm

La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
432,60 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
303,85 €
⌀ exterior A 100 100
Gaură E 20 20
Înălţime fără bacuri H1 50 50
Turaţie maximă 6.300 4.500
⌀ de centrare B 70 70
Cod de culoare pentru accesorii Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană Universal cu spirală plană