{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Gaură E | 16 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 44 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 57 mm | |
⌀ de centrare B | 56 mm | |
Adâncime de centrare C | 3 mm | |
Greutate | 1,5 kg | |
Turaţie maximă | 7.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312911 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154561 | |
Număr producător | 312911 80 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică 80 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
281,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 80 | 80 |
Gaură E | 16 | 16 |
Greutate | 1,5 | 1,5 |
Material | Oţel | Fontă |
Turaţie maximă | 7.000 | 5.000 |
Adâncime de centrare C | 3 | 3 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |