{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 73,5 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 106 mm | |
⌀ de centrare B | 160 mm | |
Adâncime de centrare C | 4 mm | |
Pătrat de cheie K | 11 mm | |
Greutate | 15,8 kg | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526751 | |
Număr producător | 185327 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 200 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
733,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
432,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime cu bacuri H2 | 106 | 107 | 104 |
Înălţime fără bacuri H1 | 73,5 | 78 | 75 |
Material | Oţel | Oţel | Fontă |
Turaţie maximă | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Adâncime de centrare C | 4 | 4 | 4 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |