{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 200 mm | |
Lungime L | 78 mm | |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Filet | M8 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Număr producător | 107546 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de portbacuri 4 piese, călite, Pentru universal tip: 200mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
|
|
Pentru universal tip | 200 mm | 200 mm |
Filet | M8 | M10 |
Lungime L | 78 mm | 79 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |