{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 315 mm | |
Lungime L | 108 mm | |
Lăţimea canalului D +0,01 | 19,03 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Filet | M12 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314100 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034270 | |
Număr producător | 107548 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de portbacuri 4 piese, călite 315 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
|
|
Pentru universal tip | 315 | 315 |
Filet | M12 | M12 |
Lungime L | 108 | 110 |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Lăţimea canalului D +0,01 | 19,03 | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 12,7 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |