{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Gaură E | 19 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 39,5 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 53,5 mm | |
⌀ de centrare B | 56 mm | |
Adâncime de centrare C | 3 mm | |
Pătrat de cheie K | 6 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Turaţie maximă | 7.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028293 | |
Număr producător | 185323 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 80 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
624,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
281,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 80 | 80 | 80 |
Gaură E | 19 | 16 | 16 |
Greutate | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
Material | Oţel | Fontă | Oţel |
Turaţie maximă | 7.000 | 5.000 | 7.000 |
Adâncime de centrare C | 3 | 3 | 3 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |