{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 315 mm | |
Gaură E | 103 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 95 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 141 mm | |
⌀ de centrare B | 260 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Pătrat de cheie K | 14 mm | |
Greutate | 52,3 kg | |
Turaţie maximă | 2.300 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Număr producător | 185329 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 315mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
2.284,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1519,25 €
1.311,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
893,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Gaură E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Înălţime cu bacuri H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centrare B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Adâncime de centrare C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |