{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Gaură E | 32 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 56 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 78,5 mm | |
⌀ de centrare B | 95 mm | |
Adâncime de centrare C | 4 mm | |
Pătrat de cheie K | 9 mm | |
Greutate | 5,3 kg | |
Turaţie maximă | 5.500 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208032047 | |
Număr producător | 185325 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 125 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
812,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
322,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
493,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 32 | 32 | 35,5 |
Înălţime fără bacuri H1 | 56 | 56 | 59,5 |
Material | Oţel | Fontă | Oţel |
Turaţie maximă | 5.500 | 4.000 | 5.500 |
Adâncime de centrare C | 4 | 4 | 4 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |