{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 100 mm | |
Gaură E | 20 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 50 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 68 mm | |
⌀ de centrare B | 70 mm | |
Adâncime de centrare C | 3 mm | |
Pătrat de cheie K | 8 mm | |
Greutate | 3,3 kg | |
Turaţie maximă | 6.300 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Număr producător | 185324 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri centrare cilindrică 100 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
657,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
303,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
432,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 100 | 100 | 100 |
Gaură E | 20 | 20 | 20 |
Înălţime fără bacuri H1 | 50 | 50 | 50 |
Turaţie maximă | 6.300 | 4.500 | 6.300 |
⌀ de centrare B | 70 | 70 | 70 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |