KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 32mm

Cod articol: 236602 32
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 32
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 160 mm
Lungime activă LA 184 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 68 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 100408 32-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236602 32
EAN / GTIN 4047109198814
Număr producător U45 33200

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.
Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 32mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 32mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
773,53 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
420,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
576,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
402,55 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
715,00 €
Număr de dinţi Z 1 1 1 1 2
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Răcire interioară da da da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 100408 32-... WOEX 05T304 SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
⌀ nominal D 32 32 32 32 32
Lungime utilă L1 160 mm 128 mm 128 mm 131 mm 160 mm
Lungime activă LA 184 mm 157 mm 152 mm 158 mm 199 mm