KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 43 mm

Cod articol: 236602 43
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 43
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 215 mm
    Lungime activă LA 245 mm
    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Lungimea cozii Ls 68 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508 46-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236602 43
    EAN / GTIN 4047109204638
    Număr producător U45 34300

    Descriere

    Execuţie:

    • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
    • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
    • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
    • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

    Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Aplicaţie:

    • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Recomandare:

    La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

    Notă:

    Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.
    Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 43 mm

    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 43 mm

    La cerere
    Livrabil în 2-3 săptămâni
    0 livrabil imediat
    877,56 €
    La cerere
    În stoc
    5 livrabil imediat
    758,00 €
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da da
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508 46-... SOGX 130511
    ⌀ nominal D 43 43
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
    Strategie de aşchiere HPC HPC
    Serie KUB Pentron® Power Drill

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături