{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 26 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 130 mm | |
Lungime activă LA | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236602 26 | |
EAN / GTIN | 4047109181441 | |
Număr producător | U45 22600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 26 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
631,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
536,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 26 | 26 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 151 | 151 |