{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 33 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 165 mm | |
Lungime activă LA | 190 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236602 33 | |
EAN / GTIN | 4047109197916 | |
Număr producător | U45 33300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 33mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
773,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
576,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
402,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 165 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 190 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |