KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 14,5 mm

Cod articol: 236602 14,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 14,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 75 mm
    Lungime activă LA 89 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Lungimea cozii Ls 50 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 040204 10-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236602 14,5
    EAN / GTIN 4047109223165
    Număr producător U45 01450

    Descriere

    Execuţie:

    • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
    • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
    • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
    • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

    Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Aplicaţie:

    • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Recomandare:

    La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

    Notă:

    Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.
    Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 14,5 mm

    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 14,5 mm

    La cerere
    Livrabil în 2-3 săptămâni
    0 livrabil imediat
    560,32 €
    La cerere
    În stoc
    12 livrabil imediat
    477,00 €
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 040204 10-... SOGX 050204
    ⌀ nominal D 14,5 14,5
    Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ cozii Ds 20 20
    Lungimea cozii Ls 50 50
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături