{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17.5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
pentru ⌀ inch | 11/16 inch | |
Lungime activă LA | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 12-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236602 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190429 | |
Număr producător | U45 11750 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 17,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
495,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 5×D |
⌀ nominal D | 17.5 | 17.5 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
pentru ⌀ inch | 11/16 inch | 11/16 inch |
Lungime activă LA | 107 mm | 107 mm |