KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 31,5 mm

Cod articol: 236602 31,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 31,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 160 mm
    Lungime activă LA 184 mm
    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Lungimea cozii Ls 68 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 100408 32-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236602 31,5
    EAN / GTIN 4047109198807
    Număr producător U45 33150

    Descriere

    Execuţie:

    • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
    • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
    • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
    • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

    Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Aplicaţie:

    • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Recomandare:

    La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

    Notă:

    Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.
    Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 31,5 mm

    KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 31,5 mm

    La cerere
    Livrabil în 2-3 săptămâni
    0 livrabil imediat
    761,17 €
    La cerere
    În stoc
    7 livrabil imediat
    575,00 €
    Număr de dinţi Z 1 1
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D 5×D
    Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
    Lungimea cozii Ls 68 68
    Strategie de aşchiere HPC HPC
    Lungime utilă L1 160 160
    Lungime activă LA 184 184

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături