KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 20mm

Cod articol: 236602 20
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 20
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 100 mm
Lungime activă LA 118 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 060206 18-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236602 20
EAN / GTIN 4047109181571
Număr producător U45 12000

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.
Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, ⌀ DC: 20mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
599,46 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
525,00 €
Număr de dinţi Z 1 1
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D 5×D
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 060206 18-... SOGX 070306
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
Lungime utilă L1 100 mm 100 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill
Lungime activă LA 118 mm 118 mm