{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 20 mm | |
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric | M12 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ minim dmin | 9 mm | |
Lungime activă L1 | 41 mm | |
Lungimea totală Lges | 102 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de teşire | 180 grad | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 217160 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552556 | |
Număr producător | 217160 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lamator prin pătrundere la 180° 20 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
243,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 1 | 1 |
Lungime activă L1 | 41 | 30 | 44 |
Lungimea totală Lges | 102 | 95 | 98 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare |