{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 36 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ minim dmin | 18 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 140 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260150 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Unghi de teşire | 180 grad | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 217160 36 | |
EAN / GTIN | 4045197552716 | |
Număr producător | 217160 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lamator prin pătrundere la 180° 36 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
337,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
337,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
337,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
337,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric | M24 | ||||||||
Lungimea totală Lges | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare |