{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 16 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ minim dmin | 5 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 92 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de teşire | 180 grad | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 217160 16 | |
EAN / GTIN | 4045197552501 | |
Număr producător | 217160 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamator prin pătrundere la 180° 16 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
225,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 30 | 37 |
Lungimea totală Lges | 92 | 86 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 | SP.T09T3.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ de teşire D | 16 | 16 |
⌀ cozii Ds h6 | 12 | 16 |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare |